Datahållare för verktygshållare 63-GY mm

Art-nr: 359140 63-GY
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    40,32  SEK / st.
  • Från 10st.
    33,64  SEK / st.
på begäran
I lager
10 142 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

För ⌀ verktygsfläns (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    För ⌀ verktygsfläns 63 mm
    Färg grå
    passar färgkod SK 40; SK 40; HSK 63; PSC 63
    Produktslag Clips

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 359140 63-GY
    EAN/GTIN 4062406295745
    Tillverkarens nummer 359140 63-GY

    Benämning

    Utförande:

    • Flexibel plast med spärrmekanism.
    • Med monteringsyta för en klisteretikett (storlek 25×54 mm).

    Fördel:

    • För montering i verktygets monteringsspår.
    • Efter förinställning av verktyget skrivs etiketterna med uppmätta mått och monteras i datahållaren.

    Användningsdata:

    • Inget manuellt jobb med att skriva och sudda ut längre.
    • Rent och snyggt (slut på oordningen!).

    Passar till:

    Typ SK− DIN 69871, JIS B 6339 (MAS-BT), ANSI.
    Typ HSK − DIN 69893, form A, B, E, F, T.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen