Kantavkännare 10 mm

Art-nr: 359000 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
147 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Mäthuvud-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Mäthuvud-⌀ 10 mm
inspänningsskaftets ⌀ 10 mm
totallängd 84 mm
Produktslag Pickup

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 359000 10
EAN/GTIN 4045197350237
Tillverkarens nummer 1001000

Benämning

Utförande:

Spetsen är elastiskt förbunden med fästtappen via en fjäder och ger en uppriktningsnoggrannhet på 0,01 mm.
Alla delar är helt härdade och slipade.

Användningsdata:

För uppriktning av referensytor eller kanter på verktyg.
Spindelvarvtal ca 600 1/min.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen