Mätspets kalibreringshjälp 25 mm

Art-nr: 358975 25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
15 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Kalibreringsdiameter (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd 178 mm
Produktslag Pickup

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 358975 25
EAN/GTIN 4062406113551
Tillverkarens nummer 358975 25

Benämning

Utförande:

  • Mycket enkel kalibrering av 3D-mätspetsen.
  • Komplett kalibreringsförlopp i X, Y och Z på några minuter.
  • Skydd mot kollision och spindelskador med fjäderstift.
  • Mycket enkel fastsättning på arbetsbordet med magnetstativ.
  • Mycket exakta och konstanta kalibreringsresultat.
  • Kolfiberhöljet garanterar stötskydd, högklassig design och temperaturbeständighet.

Beskrivning:

  • Kör med spindelklacken eller ett kalibrerat verktyg mot det fjädrade stiftet och spärra det med hjälp av klämskruven på sidan.
  • För mätspetsen mot det fixerade stiftet.
  • Skruva ut stiftet och genomför diameterkalibrering i den inbyggda inställningsringen ⌀ 25 mm.

Fördel:

  • Fjäderstiftet förhindrar spindelskador vid blockering.
  • Enkel hantering och enorm tidsbesparing.
  • Fungerar oberoende av tillverkare.
  • Kalibrering i ett enda arbetsmoment och utan extra hjälpmedel som inställningsring och passbitar.

Användningsdata:

För kalibrering av 3D-mätspetsen.

Leveransinnehåll:

Inklusive låda med cellplast, kalibreringshjälp med magnetstativ, hylsnyckel för borttagning av fjäderstift, T-nyckel för att spärra eller låsa upp fjädringen.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen