Rengöringspropeller 160 mm

Art-nr: 358950 160
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
470 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skoveldiameter (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skaft-⌀ 20 mm
    varvtalsområde 6 000 min-1 - 12 000 min-1
    Produktslag Rengöringspropeller

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 358950 160
    EAN/GTIN 4062406792435
    Tillverkarens nummer 358950 160

    Benämning

    Utförande:

    • Robust konstruktion.
    • Skovlarna öppnas och stängs genom spindelns varvtal.
    • Märkta skoveländar, för optimerad synlighet.
    • För fastsättning i godtyckliga verktygshållarsystem med invändig kylning.
    Starta maskinen med 2000 varv/minut och öka långsamt till 6000 – 12000 varv/minut

    Fördel:

    • Effektiv rengöring av spännelement, arbetsstycken och maskinbord.
    • Borttagning av spånrester och utblåsning av vattenfickor.
    • Perfekt komplettering till den automatiserade arbetsprocessen.

    Specialtillbehör:

    Reservrengöringspropeller nr 358951 1K och 4K.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen