Snabbroterande spindel typ 625 kompakt 40000 min-1

Art-nr: 358865 40000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

hastighet (min-1) Enhetspris inklusive moms
  • Bearbetningsstrategi: HSC
  • Hållare norm: DIN 69871; JIS B6339; DIN 69893

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Typ 625
    Utvändig-⌀ D 57,15 mm
    totallängd L 22 mm
    hastighet 40 000 min-1
    Spirallängd A 154 mm
    Bearbetningsstrategi HSC
    fäste HSK-A 63
    Hållare norm DIN 69871; JIS B6339; DIN 69893
    Produktslag Snabbroterande spindel

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 358865 40000
    EAN/GTIN 2050001870049
    Tillverkarens nummer 64013

    Benämning

    Utförande:

    Luftdriven snabbgående spindel med ett allt efter utförandet konstant högt varvtal, även under belastning, från 25 000 till 65 000 varv per minut. Effekt upp till 1 kW.

    Fördel:

    • Högre bearbetningshastighet vid mindre verktyg.
    • Skonar maskinen - varvtalet uppnås med hjälp av snabbroterande spindel - maskinspindeln är statisk.
    • Lång drifttid tack vare inbyggd luftkylning. Inga stilleståndstider.
    • Verktygen håller längre.
    • Verktygen får en mycket hög ytkvalitet - följaktligen krävs det mindre efterbearbetning.

    Användningsdata:

    Höjning av skär- och matningshastigheterna med hjälp av de snabbroterande spindlarna. Används framför allt på verktyg med mycket liten diameter (6 mm).

    Leveransinnehåll:

    Snabbroterande spindel, spännhylsa, spännhylsmutter, nyckel, blindpluggar, luftfilter, anslutningsslang.

    Specialtillbehör:

    Verktygsfäste för aut. verktygsbyte. Krävs endast vid extern lufttillförsel- på förfrågan.

    Anmärkning:

    Använd torr, ren tryckluft, ca 6,2 bar.
    Fler spindlar på förfrågan: alla vanliga skaftutföranden, olika tålighetsklasser och varvtal.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen