{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
L | 66 mm | |
⌀ D1 | 3 mm | |
Skaft-⌀ d | 12 mm | |
Produktslag | Präglingsverktyg |
Artikelnummer | 358740 12 | |
EAN/GTIN | 4045197707482 | |
Tillverkarens nummer | 358740 12 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
markör, Skaft-⌀ d: 12mm
på begäran
I lager
49 styck i lager
8 399,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
114 styck i lager
8 399,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
105 styck i lager
6 653,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ D | 16,5 mm | ||
⌀ D1 | 3 mm | 3 mm | 0,5 mm |
L | 66 mm | 73 mm | 87,7 mm |
L1 | 35,2 mm | ||
Skaft-⌀ d | 12 mm | 20 mm | 20 mm |
Produktslag | Präglingsverktyg | Präglingsverktyg | Präglingsverktyg |