Växelplatta för magnetgripare, polyamid, Diameter / Höjd: 80/20mm

Art-nr.: 358716 80/20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
22 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Diameter / Höjd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

⌀ D1 80 mm
⌀ D2 50 mm
Höjd H1 20 mm
Höjd H2 7 mm
Produktslag Magnetgripare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 358716 80/20
EAN/GTIN 4062406241803
Tillverkarens nummer 358716 80/20

Benämning

Utförande:

Växelplatta av polyamid PA6.

Användningsdata:

Införande av det färdiga arbetsstyckets motkontur för tättslutande nedåtvridning (högst 50 varv/minut) och transport av komponenten. Förbindelse med magnetgriparen via 4 skruvar.

Anmärkning:

Man kan också tillverka växelplattorna själv. Förutom att åstadkomma arbetsstyckgeometrier genom spånavskiljning kan också additiva tryckmetoder användas.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen