Verktygsmontagemätsystem TORCO-BLOCK, Typ: TORQUE

Art-nr.: 358645 TORQUE
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie TORCO-BLOCK
Längd 270 mm
Bredd 170 mm
höjd 130 mm
Produktslag Testapparat för vridmoment

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 358645 TORQUE
EAN/GTIN 2050002050143
Tillverkarens nummer 781500000

Benämning

Utförande:

  • Robust och ändå lätt stomme av aluminium med integrerad vridmomentmätning. Visning antingen av verkligt uppnått vridmoment eller som visualisering av rekommenderat åtdragningsmoment för en viss spänntångchucktyp, spännmuttertyp, spänntångstorlek resp. dragtapp.
  • Används till verktygshållare som måste skruvas samman vridmomentstyrt, särskilt för spänntångchuckar.

Fördel:

  • Momentverktyg behöver inte längre användas, vanligen förekommande montageverktyg kan användas.
  • Alltid rätt vridmoment på verktyget – ingen överspänning, men ändå säker fastsättning.

Användningsdata:

Unik, bekväm och säker verktygsmontagehjälp med integrerad vridmomentvisning. Fungerar för alla tångbaserade system. Adaptrar finns för alla vanliga spindelgränssnitt.

Passar till:

Verktygsfästen typ SK (ISO 7388-1), BT (ISO 7388-2), HSK (ISO 12164-1), PSC (ISO 26623-1).

Leveransinnehåll:

Inkl. skalringset nr 358647.

Specialtillbehör:

Adapter nr. 358646, skalringar nr 358647.

Anmärkning:

Adapter nr 358646 beställs separat.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen