Basskena för verkstadsmonteringsfixtur 600

Art-nr.: 358565 600
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
129 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Längd 600 mm
Bredd 40 mm
höjd 160 mm
Material Aluminium
Produktslag Styrskena

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 358565 600
EAN/GTIN 4062406340216
Tillverkarens nummer 358565 600

Benämning

Utförande:

Modulärt bygglådesystem bestående av basskenor, flexibla verktygsmoduler för spärrning på basskenorna och ett höjdinställnings- resp. höjdmätningssystem.
Alla komponenter av högklassig eloxerad aluminium.

Fördel:

  • Snygg, välstädad arbetsplats – Alla monteringsfixturer på samma ställe.
  • Modulärt – Basskenan kan när som helst utökas med direkta påbyggnader.
  • Flexibelt – Två olika verktygsmoduler (styva eller svängbara).
  • Snabbt och enkelt handhavande – spärrspak på verktygsmodulerna, förskjutning av monteringsfixturen på basskenan.
  • GARANT Easyfix hålbild på basskenans bankvägg – uppsättning av förvaringsalternativ direkt på monteringsfixturen.
  • 100 % stadig och säker fastsättning av verktygsfästet – inget vickande, skonsamt för fästkonen.

Användningsdata:

  • Montering/demontering av alla tillbehör till ett verktygsfäste.
  • Lagring/kopiering av befintliga verktygslängder.
  • Uppmätning av verktygslängden.
  • Förvaring av smådelar med hjälp av GARANT Easyfix.

Leveransinnehåll:

1 st väggmontering Easyfix nr 955825 2, monteringsvinkel med lock för fastsättning av basskenan, t.ex. på en arbetsbänk.

Specialtillbehör:

Verktygsmodul nr 358575 och 358580, höjdinställning nr 358585.

Anmärkning:

Verktygsmonteringsanordningen ersätter inte en förinställning för verktyget.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen