Längdinställningstolk 125

Art-nr: 358400 125
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
12 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Produktslag Inställningsenhet

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 358400 125
EAN/GTIN 4067263386360

Benämning

Utförande:

Verktygen kan förinställas på 20 − 125 mm med längdinställningen och hållas i tången helt utan ansträngning tack vare fjäderbelastning.

Fördel:

Förinställning av valfria verktygslängder på upp till 125 mm. Tidsbesparande tack vare enkel hantering. Verktygen faller inte ned som i t.ex. krymphållare. God stabilitet och hög säkerhetsnivå.

Användningsdata:

Verktygen kan förinställas på exakt 0,5 mm, vilket är lämpligt för samtliga verktygshållare (t.ex. krympchuck, ER-hylschuck och Weldon).

Passar till:

Alla vanliga, cylindriska verktyg med ⌀ 3 − 20 mm.