Reducering med infästning SK/HSK 50/H63DI

Art-nr.: 354779 50/H63DI
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
18 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

SK-grundfäste/reducering-HSK Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Grundhållare kona 50 mm
Reducerad hållarstorlek 63 mm
maximalt vridmoment 8 Nm
spännyckel Torx® TX20
Produktslag Reducering

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 354779 50/H63DI
EAN/GTIN 4045197988935
Tillverkarens nummer 354779 50/H63DI

Benämning

Anmärkning:

Ytterligare SK50-adaptrar på förfrågan:
  • VX3 - EWS-artikelnummer: 19.SK50VX3
  • VX4 - EWS-artikelnummer: 19.SK50VX4
  • V5 - EWS-artikelnummer: 19.SK50V5

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen