Reducering med infästning SK/HSK 50/H100DI

Art-nr: 354779 50/H100DI
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
19 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

SK-grundfäste/reducering-HSK Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Grundhållare kona 50 mm
    Reducerad hållarstorlek 100 mm
    maximalt vridmoment 15 Nm
    spännyckel Torx® TX30
    Produktslag Reducering

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 354779 50/H100DI
    EAN/GTIN 4045197988942
    Tillverkarens nummer 354779 50/H100DI

    Benämning

    Anmärkning:

    Ytterligare SK50-adaptrar på förfrågan:
    • VX3 - EWS-artikelnummer: 19.SK50VX3
    • VX4 - EWS-artikelnummer: 19.SK50VX4
    • V5 - EWS-artikelnummer: 19.SK50V5

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen