Krympaggregat, Typ: SU1/US

Art-nr.: 354210 SU1/US
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie SU1
Bredd 700 mm
höjd 986 mm
Djup 533 mm
anslutning 3/PE-AC-480V / 50-60 Hz-10,4kW + 2/PE-AC-115V/60Hz-1,2kW
effekt 11 kW
vikt 45 kg
Energiförsörjning Nätdriven
Produktslag Krympaggregat

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 354210 SU1/US
EAN/GTIN 4062406204327
Tillverkarens nummer 354210 SU1/US

Benämning

Utförande:

Krympaggregat med inbyggd luftkylning i krympläge.
Maximalt krympbar verktygslängd 500 mm.
Förvaringsplats för utbytesskivor
Krympverktyg GARANT SU1.

Användningsdata:

  • För konturberoende luftkylning.
  • Rör på- / avkrympning för skaft av HM och HSS.
  • Krympområde ⌀ 3 − 32 mm.

Leveransinnehåll:

  • 4 utbytesskivor ⌀ 3 − 32 mm nr 354240.
  • Klämring
  • 1 par värmeskyddshandskar.

Specialtillbehör:

Observera:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen