Slitsfräshållare 100 mm

Art-nr: 345510 100
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
151 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

för sågbladsdiameter d1 100 mm
A 92 mm
längd L 150 mm
⌀ d2 22 mm
⌀ d3 25 mm
⌀ d4 39,5 mm
Produktslag Sågbladhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 345510 100
EAN/GTIN 4045197698902
Tillverkarens nummer 345510 100

Benämning

Utförande:

Seghärdade, ut- och invändig ⌀ slipade, skaftutförande enligt DIN 1835 B. Rundgångsnoggrannhet 0,01 mm. Monteras på Weldon-hållare med hål-⌀ (d3) 20 resp. 25 mm.

Användningsdata:

För montering av slitsfräsar nr 175000176000 med ⌀ (d1 ) 20−100 mm och slitsfrästjocklek 0,2−6 mm.

Leveransinnehåll:

Monteringsdorn, spännskruv och mellanring.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    för sågbladsdiameter d1 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen