Borrchuck (kuggkrans) Prima 8-3/8

Art-nr.: 342225 8-3/8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
78 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 8-3/8
spännvidd 0,5 mm - 8 mm
Utvändig ⌀ 29,5 mm
Borrhuvudlängd stängd 53 mm
fäste 3/8-24 tum
passande kuggkransnyckel S1
Produktslag Kuggkransborrchuck

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 342225 8-3/8
EAN/GTIN 4019208066981
Tillverkarens nummer 245552

Benämning

Utförande:

Backarna är härdade.
För medursrotation.

Användningsdata:

För allmänna borrningsarbeten med elektriska handborrmaskiner, slagborrmaskiner och pelarborrmaskiner.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen