{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 13-1/2 | |
spännvidd | 1,5 mm - 13 mm | |
Utvändig ⌀ | 42,7 mm | |
Borrhuvudlängd öppen | 64,5 mm | |
Borrhuvudlängd stängd | 72,4 mm | |
fäste | 1/2-20 tum | |
maximal maskineffekt | 1 100 W | |
Nyckelfri låsning | Ja | |
Produktslag | Borrchuck nyckelfri |
Artikelnummer | 342205 13-1/2 | |
EAN/GTIN | 4019208414935 | |
Tillverkarens nummer | 1328310 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Borrchuckar med nyckelfri låsning Extra RV Utförande i metall 13-1/2
på begäran
I lager
174 styck i lager
675,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 333 styck i lager
455,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | 1/2-20 | 1/2-20 |
Borrhuvudlängd öppen | 64,5 | 64,5 |
Borrhuvudlängd stängd | 72,4 | 71,2 |
Nyckelfri låsning | Ja | Ja |
spännvidd | 1,5 ;13 | 1,5 ;13 |
Typ | 13-1/2 | 13-1/2 |
Produktslag | Borrchuck nyckelfri | Borrchuck nyckelfri |