Borrchuckar med nyckelfri låsning Extra RV Utförande i metall, Typ: 13-1/2

Art-nr.: 342204 13-1/2
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
44 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 13-1/2
spännvidd 1,5 mm - 13 mm
Utvändig ⌀ 42,4 mm
Borrhuvudlängd öppen 51 mm
Borrhuvudlängd stängd 60,9 mm
fäste 1/2-20 tum
maximal maskineffekt 1 100 W
Nyckelfri låsning Ja
Produktslag Borrchuck nyckelfri

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 342204 13-1/2
EAN/GTIN 4019208450308
Tillverkarens nummer 1322451
Tillverkare Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Benämning

Utförande:

  • Nyckelfri borrchuck med självverkande radiallåsning. Ingen ytterligare låsning behövs (särskilt viktigt vid slagborrning).
  • Mycket ergonomisk, lätt att använda, sexkant för skruvnycklar.
  • Hög rundgångsnoggrannhet.
  • Genomborrat utförande för höger- och vänsterrotation (gänga M5 eller M6).

Utrustad med startskydd.
Borrchuckskropp i en del; Borrchuck kan öppnas med en hand vid borrmaskinens spindelstopp. Extremt kort utförande.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen