{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 10/12 | |
spännvidd | 0 mm - 10 mm | |
Utvändig ⌀ | 40,2 mm | |
Borrhuvudlängd stängd | 75,7 mm | |
Borrdorn | B 12 | |
Maximal diameter borrchucksdorn | 12,065 mm | |
Produktslag | Borrchuck nyckelfri |
Artikelnummer | 341455 10/12 | |
EAN/GTIN | 4019208069005 | |
Tillverkarens nummer | 305188 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Självspännande borrchuck Supra med SKS 10/12
på begäran
I lager
5 styck i lager
1 255,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
60 styck i lager
1 121,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
141 styck i lager
1 121,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utvändig ⌀ | 40,2 | 40 | 34,3 |
Borrdorn | B 12 | B 12 | B 12 |
Borrhuvudlängd stängd | 75,7 | 86 | 79,4 |
Maximal diameter borrchucksdorn | 12,065 | 12,065 | 12,065 |
spännvidd | 0 ;10 | 0 ;10 | 0 ;10 |
Typ | 10/12 | ||
Produktslag | Borrchuck nyckelfri | Borrchuck nyckelfri | Borrchuck nyckelfri |