Självspännande borrchuck, Typ: 160/18

Art-nr.: 341250 160/18
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
29 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 160/18
spännvidd 3 mm - 16 mm
Utvändig ⌀ 56 mm
Borrhuvudlängd öppen 95,5 mm
Borrhuvudlängd stängd 109 mm
Borrdorn B 18 förkortad
Maximal diameter borrchucksdorn 17,431 mm
Produktslag Borrchuck nyckelfri

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 341250 160/18
EAN/GTIN 4045197152831
Tillverkarens nummer 341250 160/18

Benämning

Utförande:

Högeffektiv trebackig borrchuck i precisionsutförande. Hög rundgångsnoggrannhet, nyckelfri, självspännande, hög spännkraft. Lossas lätt med handkraft. Förslitningsdelar härdade och utbytbara.

Användningsdata:

På hand- och pelarborrmaskiner, fräsar och svarvar för användning på borrdorn nr 342300342850 eller direkt på maskinspindeln.

Norm:

DIN 238

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen