Finborradapter, Typ: 13

Art-nr.: 341200 13
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
6 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftform ⌀ 13 mm
Borrslaglängd 20 mm
totallängd 91 mm
Konstorlek B 6
Produktslag Finborradapter

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 341200 13
EAN/GTIN 4045197308474
Tillverkarens nummer 200 Z130 000 0
Tillverkare Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Benämning

Utförande:

Finkänslig hantering tack vare kullagrad låsring. Lyftfjädern ger automatisk återgång till utgångsläget.

Användningsdata:

För hål upp till 1,5 mm ⌀. För framställning av mycket små hål för hand, även på större maskiner.

Passar till:

Nr 341000 strl 15.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen