{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 130 | |
spännvidd | 1 mm - 13 mm | |
Utvändig ⌀ | 50 mm | |
Borrhuvudlängd öppen | 91 mm | |
Borrhuvudlängd stängd | 103 mm | |
Borrdorn | B 16 | |
Maximal diameter borrchucksdorn | 15,733 mm | |
Produktslag | Borrchuck nyckelfri |
Artikelnummer | 341050 130 | |
EAN/GTIN | 4045197191564 | |
Tillverkarens nummer | 341050 130 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Självspännande borrchuck med diamantbelagda backar 130
på begäran
I lager
21 styck i lager
2 242,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
34 styck i lager
2 014,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Borrdorn | B 16 | B 16 |
Borrhuvudlängd öppen | 91 | 90,5 |
Borrhuvudlängd stängd | 103 | 103 |
Maximal diameter borrchucksdorn | 15,733 | 15,733 |
spännvidd | 1 ;13 | 1 ;13 |
Typ | 130 | 130 |
Produktslag | Borrchuck nyckelfri | Borrchuck nyckelfri |