{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 100/12 | |
spännvidd | 0,5 mm - 10 mm | |
Utvändig ⌀ | 43 mm | |
Borrhuvudlängd öppen | 80 mm | |
Borrhuvudlängd stängd | 91,5 mm | |
Borrdorn | B 12 | |
Maximal diameter borrchucksdorn | 12,056 mm | |
Produktslag | Borrchuck nyckelfri |
Artikelnummer | 341010 100/12 | |
EAN/GTIN | 4019208009407 | |
Tillverkarens nummer | 871008 |