{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
för gängans nominella diameter d1 DIN 371 | M4 | |
för gängans nominella diameter d1 DIN 374/376 | M6 | |
för gängskaftdiameter d2 | 4,5 mm | |
för fyrkant K1 | 3,4 mm | |
för inspänningslängd l1 | 23 mm | |
Förlängningsstångens diameter D3 | 6 mm | |
Förlängningsstångens diameter D4 | 8,4 mm | |
Förlängning K2 | 4,9 mm | |
Förlängning L2 | 60 mm | |
Förlängning L3 | 130 mm | |
Invändig | ja | |
Produktslag | Förlängning |
Artikelnummer | 338435 3 | |
EAN/GTIN | 4067263110309 | |
Tillverkarens nummer | 338435 3 |