{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Gäng-kapacitetsområde | M4 − M12 | |
fäste | HSK-A 63 | |
Hållare norm | DIN 69882-6 | |
Invändig | ja, med max. 50 bar | |
längdkompensering tryck | 0,5 mm | |
längdkompensering drag | 0,5 mm | |
Utvändig-⌀ D | 34 mm | |
Invändig diameter D1 | 28 mm | |
utkragningslängd A-mått | 110 mm | |
Form | A | |
Produktslag | Gängskärningschuck |
Artikelnummer | 338195 16 | |
EAN/GTIN | 4062406511081 | |
Tillverkarens nummer | 338195 16 |