Synkrofäste 32

Art-nr.: 338180 32
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
246 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

För ER-spännhylscuck Enhetspris inklusive moms
  • Invändig: ja, med max. 50 bar

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Invändig ja, med max. 50 bar
Produktslag Spänntånghållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 338180 32
EAN/GTIN 4062406103729
Tillverkarens nummer 338180 32

Benämning

Utförande:

  • Gängskärning och gängformning på maskiner med synkrospindel.
  • Minimilängdutjämning: +0,5 mm / -0,2 mm.
  • Kompensation av synkroniseringsfel, därmed bättre gängkvalitet och avsevärt längre användningstid.
  • För spännhylschuckar och drivna verktyg enligt ISO 15488
  • (DIN 6499).
  • Lämplig för vänster- och högergängor.

Passar till:

ER-spännhylscuck

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen