{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För ER-spännhylsor | 25 mm | |
för kapacitetsområde | M6 − M20 | |
Utkragningslängd L | 84 mm | |
Utvändig-⌀ D | 42 mm | |
Spännviddsdiameter D1 | 2 mm - 16 mm | |
⌀ d | 32 mm | |
L1 | 63 mm | |
Produktslag | förlängningsstång |
Artikelnummer | 338130 25 | |
EAN/GTIN | 4045197343178 | |
Tillverkarens nummer | 338130 25 |