{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Gäng-kapacitetsområde | M1 - M12 | |
fäste | Skaft-⌀ 25 mm | |
Invändig | ja, med max. 50 bar | |
längdkompensering tryck | 0,2 mm | |
längdkompensering drag | 1 mm | |
Utvändig-⌀ D | 43 mm | |
Invändig diameter D1 | 20 mm | |
utkragningslängd A-mått | 34 mm | |
passar för ER-storlek | 11 / 16 | |
Produktslag | Gängskärningschuck |
Artikelnummer | 338121 M1-12 | |
EAN/GTIN | 4062406112219 | |
Tillverkarens nummer | 338121 M1-12 | |
Tillverkare | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |