{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För ER-spännhylsor | 25 mm | |
för kapacitetsområde | M6 − M20 | |
Utkragningslängd L | 27 mm | |
Utvändig-⌀ D | 42 mm | |
Spännviddsdiameter D1 | 2 mm - 16 mm | |
⌀ d | 32 mm | |
High Speed-reservmutter GARANT nr 309610 | 25 | |
max. åtdragningsmoment | 70 Nm | |
Produktslag | Snabbytesinsats |
Artikelnummer | 338120 25 | |
EAN/GTIN | 4045197336187 | |
Tillverkarens nummer | 338120 25 |