Gängskärningschuck MLA IK 50 bar, HSK-A 63, Gäng-kapacitetsområde: M1-12

Art-nr.: 338110 M1-12
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
29 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Gäng-kapacitetsområde Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Hållare norm: DIN 69893
  • Invändig: ja, med max. 50 bar
  • Form: A

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Gäng-kapacitetsområde M1 - M12
fäste HSK-A 63
Hållare norm DIN 69893
Invändig ja, med max. 50 bar
längdkompensering tryck 0,2 mm
längdkompensering drag 1 mm
Utvändig-⌀ D 43 mm
Invändig diameter D1 20 mm
utkragningslängd A-mått 64 mm
passar för ER-storlek 11 / 16
Form A
Produktslag Gängskärningschuck

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 338110 M1-12
EAN/GTIN 4062406112080
Tillverkarens nummer 338110 M1-12
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

  • Med minimal längdkompensering (MLA) tack vare dämpningselement.
  • Förlänger gängtapparnas/rullgängtapparnas livslängd upp till 300 %.
  • Invändig kylmedelstillförsel upp till 50 bar.
  • Säker inspänning i tapphylsor för ER-spännhylsor.
  • Kast skaftkon till kon vid användning < 3 µm.

Användningsdata:

I fleroperationsmaskiner med synkronspindel.
  • För utjämning av stigningsdifferenser gängtapp/synkronspindel.
  • För utjämning av gängtappens stigningsdifferenser.

Specialtillbehör:

ER-spänntänger, se nr 308881-309240 (storlek ER11 / 16 / 25). ER-gängtappspänntänger med fyrkant, se nr 309399 - 309413 (storlek ER 11 /16 / 25).
Dragtappar, se nr 308600−30 8806.
Kylvattenrör för HSK, se nr 309880.
Hylsnyckel för HSK, se nr 309890.
Snabbytesinsatser och förlängningar, se nr 338120338142.

Anmärkning:

Högsta varvtal 4000 varv/minut.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen