Weldonelement stelt 11 mm

Art-nr: 335740 11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Utvändig-⌀ D 20 mm
Spirallängd A 52 mm
justersträcka V 10 mm
Spännvidd d 11 mm
totallängd L 54 mm
Produktslag Gängskärningschuck

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 335740 11
EAN/GTIN 4045197801395

Benämning

Utförande:

Cylindrisk hållare härdad och slipad med snabbkoppling. Invändig fyrkant med hållare för gängborr resp. överföring av vridmomentet. Klämmekanism förhindrar att gängborren dras ut.
Två medbringarytor med en förskjutning på 180° och 10 mm.

Fördel:

  • Mycket prisvärd lösning.
  • Stabilt, smalt utförande.
  • Variation hos spänn- resp. spirallängderna.

Användningsdata:

För fastsättning av gängborren bl.a. i en Weldonchuck.
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
    för nominell diameter (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen