{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skärandegängtapp, skaft-⌀ | 6 mm | |
Gängtappsområde | M3 − 12 | |
Utvändig-⌀ D | 32 mm | |
Skaft-⌀ d | 19 mm | |
Anslutningslängd L | 21,5 mm | |
Utkragningslängd H | 70 mm | |
⌀ e | 23 mm | |
skaftstorlek | 4,9 mm | |
Produktslag | förlängningsstång |
Artikelnummer | 335645 6 | |
EAN/GTIN | 4045197554024 | |
Tillverkarens nummer | 335645 6 |