{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Gäng-kapacitetsområde | M6 – M20 | |
fäste | BT 50 | |
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
längdkompensering tryck | 12,5 mm | |
längdkompensering drag | 12,5 mm | |
Utvändig-⌀ D | 55 mm | |
Invändig diameter D1 | 31 mm | |
utkragningslängd A-mått | 83 mm | |
Produktslag | Gängskärningschuck |
Artikelnummer | 334670 M6-20 | |
EAN/GTIN | 4045197488534 | |
Tillverkarens nummer | 334670 M6-20 |