• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Multidiameterspännhylsa Rubber-Flex, Spännvidd skaft-⌀: 2,5-4,5mm

Art-nr.: 333640 2,5-4,5
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
9 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spännvidd skaft-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Spännvidd skaft-⌀ 2,5 mm - 4,5 mm
passar till apparattyp M1,4 − 7
spännhylsans beteckning J 116
Produktslag Spännhylsa

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 333640 2,5-4,5
EAN/GTIN 4054631018374
Tillverkarens nummer A21-2-4,5

Benämning

Passar till:

Gängskärningschuck Edalmatic nr 333500 .

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Login

Din kontaktperson

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen