Spännhuvud med Tvär- och längsgående rillor, Top 65, Spänn-⌀ (i steg om 0,5 mm): 12mm

Art-nr.: 329974 12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spänn-⌀ (i steg om 0,5 mm) (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

spänn-⌀ 12 mm
fäste Top 65
back Tvär- och längsgående rillor
hårdhet 60 HR
Profil rund
längd L 49 mm
Produktslag Spännhuvud

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 329974 12
EAN/GTIN 2050001927330
Tillverkarens nummer TOP65R12,0

Benämning

Utförande:

Spännhylsor, rund profil i steg om 0,5 mm. Var god ange önskad spänn-⌀ vid beställning.
Med tvär- och längsgående rillor för råmaterial.

Fördel:

  • 25 % högre hållkraft än spännhuvud RD.
  • Ingen radieförskjutning mellan spännhuvud och spännverktygsfäste och därmed okänsligt för smuts.
  • Enastående styvhet tack vare att spännsegmenten ligger mot en stor yta.

Användningsdata:

Mångsidigt användbara: fleroperationsmaskiner, mätmaskiner eller på palett.

Rekommendation:

Spännhylsa för specialprofiler enligt individuella önskemål på begäran.

Anmärkning:

Andra kondimensioner, former (t.ex. 4-kant) och bearbetningsbara råämnen vid förfrågan!

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen