Spännhuvud med Tvär- och längsgående rillor 46 mm

Art-nr: 329968 46
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spänn-⌀ (i steg om 0,5 mm) (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    fäste Top 52
    Produktslag Spännhuvud

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 329968 46
    EAN/GTIN 2050002052789
    Tillverkarens nummer TOP52R46,0

    Benämning

    Utförande:

    Spännhylsor, rund profil i steg om 0,5 mm. Var god ange önskad spänn-⌀ vid beställning.
    Med tvär- och längsgående rillor för råmaterial.

    Fördel:

    • 25 % högre hållkraft än spännhuvud RD.
    • Ingen radieförskjutning mellan spännhuvud och spännverktygsfäste och därmed okänsligt för smuts.
    • Enastående styvhet tack vare att spännsegmenten ligger mot en stor yta.

    Användningsdata:

    Mångsidigt användbara: fleroperationsmaskiner, mätmaskiner eller på palett.

    Rekommendation:

    Spännhylsa för specialprofiler enligt individuella önskemål på begäran.

    Anmärkning:

    Andra kondimensioner, former (t.ex. 4-kant) och bearbetningsbara råämnen vid förfrågan!

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen