Spännhuvud mjuk 45 mm

Art-nr: 329956 45
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Starthåls-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Starthåls-⌀ 45 mm
fäste SK 100
hårdhet 60 HR
Profil rund
längd L 59 mm
Produktslag Spännhuvud

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 329956 45
EAN/GTIN 2050001925961
Tillverkarens nummer SK100BZHSWR45,0

Benämning

Utförande:

Mjukt (reducerad hårdhet på 40 HRC i hålet) för självutskruvning.
Spännhylsor, rund profil i steg om 0,5 mm resp. 1 mm. Var god ange önskad spänn-⌀ vid beställning.

Användningsdata:

Mångsidigt användbara: fleroperationsmaskiner, mätmaskiner eller på palett.

Anmärkning:

Andra kondimensioner, former (t.ex. 4-kant) och bearbetningsbara råämnen vid förfrågan!
Spännhylsa för specialprofiler enligt individuella önskemål på begäran.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen