Spännhuvud slät 51 mm

Art-nr: 329950 51
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spänn-⌀ (i steg om 1 mm) (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

spänn-⌀ 51 mm
fäste SK 100
back slät
hårdhet 60 HR
Profil rund
längd L 59 mm
Utförande utan styrstam
Produktslag Spännhuvud

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 329950 51
EAN/GTIN 2050001924582
Tillverkarens nummer SK100BZGR51,0

Benämning

Utförande:

Spännhylsor, rund profil i steg om 0,5 mm resp. 1 mm. Var god ange önskad spänn-⌀ vid beställning.
Slätt utförande för finbearbetning.

Användningsdata:

Mångsidigt användbara: fleroperationsmaskiner, mätmaskiner eller på palett.

Anmärkning:

Andra kondimensioner, former (t.ex. 4-kant) och bearbetningsbara råämnen vid förfrågan!
Spännhylsa för specialprofiler enligt individuella önskemål på begäran.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen