Spännhuvud slät 19 mm

Art-nr: 329940 19
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spänn-⌀ (i steg om 1 mm) (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    spänn-⌀ 19 mm
    fäste SK 80
    back slät
    hårdhet 60 HR
    Profil rund
    längd L 53 mm
    Utförande förkortad styrstam
    Produktslag Spännhuvud

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 329940 19
    EAN/GTIN 2050001922830
    Tillverkarens nummer SK80BZIGR19,0

    Benämning

    Utförande:

    Spännhylsor, rund profil i steg om 0,5 mm resp. 1 mm. Var god ange önskad spänn-⌀ vid beställning.
    Slätt utförande för finbearbetning.

    Användningsdata:

    Mångsidigt användbara: fleroperationsmaskiner, mätmaskiner eller på palett.

    Anmärkning:

    Spännhylsa för specialprofiler enligt individuella önskemål på begäran.
    Andra kondimensioner, former (t.ex. 4-kant) och bearbetningsbara råämnen vid förfrågan!

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen