Spännhuvud slät 23,5 mm

Art-nr.: 329930 23,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spänn-⌀ (i steg om 0,5 mm) (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

spänn-⌀ 23,5 mm
fäste SK 65
back slät
hårdhet 60 HR
Profil rund
längd L 53 mm
Utförande förkortad styrstam
Produktslag Spännhuvud

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 329930 23,5
EAN/GTIN 2050001075352
Tillverkarens nummer SK65BZIGR23,5

Benämning

Utförande:

Slätt utförande för finbearbetning.
Spännhylsor, rund profil i steg om 0,5 mm resp. 1 mm. Var god ange önskad spänn-⌀ vid beställning.

Användningsdata:

Mångsidigt användbara: fleroperationsmaskiner, mätmaskiner eller på palett.

Anmärkning:

Spännhylsa för specialprofiler enligt individuella önskemål på begäran.
Andra kondimensioner, former (t.ex. 4-kant) och bearbetningsbara råämnen vid förfrågan!

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen