Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor 20 mm

Art-nr: 329914 20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spänn-⌀ (i steg om 0,5 mm) (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    spänn-⌀ 20 mm
    fäste SK 42
    spännvidd 11 mm - 42 mm
    back Tvär- och längsgående rillor
    hårdhet 60 HR
    Profil rund
    längd L 47 mm
    Produktslag Spännhuvud

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 329914 20
    EAN/GTIN 2050001071507
    Tillverkarens nummer SK42BZIR20,0

    Benämning

    Utförande:

    Med tvär- och längsgående rillor för råmaterial.
    Spännhylsor, rund profil i steg om 0,5 mm resp. 1 mm. Var god ange önskad spänn-⌀ vid beställning.

    Användningsdata:

    Mångsidigt användbara: fleroperationsmaskiner, mätmaskiner eller på palett.

    Anmärkning:

    Spännhylsa för specialprofiler enligt individuella önskemål på begäran.
    Andra kondimensioner, former (t.ex. 4-kant) och bearbetningsbara råämnen vid förfrågan!

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen