Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor 15,5 mm

Art-nr: 329914 15,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spänn-⌀ (i steg om 0,5 mm) (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

spänn-⌀ 15,5 mm
fäste SK 42
spännvidd 11 mm - 42 mm
back Tvär- och längsgående rillor
hårdhet 60 HR
Profil rund
längd L 47 mm
Produktslag Spännhuvud

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 329914 15,5
EAN/GTIN 2050001073785
Tillverkarens nummer SK42BZIR15,5

Benämning

Utförande:

Med tvär- och längsgående rillor för råmaterial.
Spännhylsor, rund profil i steg om 0,5 mm resp. 1 mm. Var god ange önskad spänn-⌀ vid beställning.

Användningsdata:

Mångsidigt användbara: fleroperationsmaskiner, mätmaskiner eller på palett.

Anmärkning:

Spännhylsa för specialprofiler enligt individuella önskemål på begäran.
Andra kondimensioner, former (t.ex. 4-kant) och bearbetningsbara råämnen vid förfrågan!

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen