Spännhuvud slät 15 mm

Art-nr: 329910 15
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spänn-⌀ (i steg om 0,5 mm) (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

spänn-⌀ 15 mm
fäste SK 42
spännvidd 3 mm - 7,5 mm
back slät
hårdhet 60 HR
Profil rund
längd L 42 mm
Utförande förkortad styrstam
Produktslag Spännhuvud

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 329910 15
EAN/GTIN 2050001071101
Tillverkarens nummer SK42BZIGR15,0

Benämning

Utförande:

Spännhylsor, rund profil i steg om 0,5 mm resp. 1 mm. Var god ange önskad spänn-⌀ vid beställning.
Slätt utförande för finbearbetning.

Användningsdata:

Mångsidigt användbara: fleroperationsmaskiner, mätmaskiner eller på palett.

Anmärkning:

Spännhylsa för specialprofiler enligt individuella önskemål på begäran.
Andra kondimensioner, former (t.ex. 4-kant) och bearbetningsbara blanks vid förfrågan!

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen