{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Hållarstorlek | 80 | |
vikt | 23 kg | |
spännvidd | 5 mm - 80 mm | |
repetitionsnoggrannhet | 0,01 mm | |
maximal spännkraft | 115 kN | |
avstånd mellan fästhål | 236 mm | |
hålcirkel ⌀ | 165 mm | |
längd L | 264 mm | |
bredd B | 210 mm | |
höjd H | 140 mm | |
nyckelvidd | 17 mm | |
Huvud-⌀ | 115 mm | |
Produktslag | Spännbock |
Artikelnummer | 329810 80 | |
EAN/GTIN | 2050001922502 | |
Tillverkarens nummer | 1201/0010 |