Tryckspännare rund, DIN 6343 29 mm

Art-nr: 329550 29
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

spänn-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    spänn-⌀ 29 mm
    Typ 173 E
    F 48 mm
    A 50 mm
    K 60 mm
    totallängd L 94 mm
    vinkel α 15 grad
    Produktslag Spännhylsa

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 329550 29
    EAN/GTIN 4045197309778
    Tillverkarens nummer 10128012900

    Benämning

    Utförande:

    Spännhylsor, rund profil i steg om 1 mm. Var god ange önskad spänn-⌀ vid beställning.

    Norm:

    DIN 6343

    Noggrannhet:

    Rundgångstoleranser: D = 1 till 10 mm = 0,02 mm D = 10 till 30 mm = 0,03 mm D = 30 till 60 mm = 0,04 mm

    Anmärkning:

    Andra diametrar och former (t.ex. 4-kant eller 6-kant) på förfrågan !
    Profil ⌀ 1,0 – 8,0 mm slät. Från ⌀ 8,5 mm med tvärrillor.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen