Centreringsspets CoAE för medbringardubb 6 mm

Art-nr: 327661 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Centrumspets-⌀ D (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Centrumspets-⌀ D 6 mm
Produktslag Ändmedbringare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 327661 6
EAN/GTIN 4019208505442
Tillverkarens nummer 1341942

Benämning

Utförande:

Medbringardubbar är spännverktyg i den mekaniska tillverkningen. De är avsedda för vridmomentöverföring från maskinspindeln till arbetsstycket. Med medbringardubbar spänns axlar fast mellan spetsar i bearbetningsmaskiner. Arbetsstyckets kompletta ytterkontur kan färdigbearbetas med en uppspänning. Genom fastsättningen i arbetsstyckets centrum kan höga radialkastkrav uppfyllas.
CoAE är en medbringardubb som spänns fast manuellt i en svarv. Den används främst för svarvning över hela längden. Komponenterna spänns upp i ändarna. I samma uppspänning kan dessutom fräsning utföras. Den utmärker sig genom en konstant spännkraft, även vid ojämna ändytor eller större avvikelser i rätvinklighet. Fästet är radiellt spelfritt. Genom den modulära uppbyggnaden kan olika spetsar och olika medbringarskivor användas med en enda medbringardubb och på så sätt kan många olika geometrier bearbetas. CoAE ersätter Röhm medbringardubb CoA. Lämplig för bearbetningsmaskiner med manuell uppspänning.

Passar till:

Grundenhet nr 327521, 327541.

Anmärkning:

Passar inte för det gamla systemet CoA.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen