Medbringarskiva med HM-plattor Högergång, Typ: 25

Art-nr.: 327480 25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

spänn-⌀ A 25 mm
utvändig ⌀ B 45 mm
längd C 33 mm
passande centrumspetsar ⌀ D 10 mm
Antal plattor 3
Produktslag Ändmedbringare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 327480 25
EAN/GTIN 4067263558309
Tillverkarens nummer 327480 25

Benämning

Utförande:

Medbringarskivor med utbytbara medbringarplattor av hårdmetallmedbringartand.

Passar till:

Ändmedbringare-grundhållare nr 327455, 327465.

Anmärkning:

Medbringarskivor som är kompatibla med det gamla CoAE Röhm-systemet nr 327601/7611/7641/7651.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen