{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
arbetsområdets ⌀ | 28 mm - 50 mm | |
Spännhylsdiameter D1 | 26 mm | |
effektiv längd B | 70,3 mm | |
Arbetsstyckvikt | 55 kg | |
Utvändig ⌀ | 52 mm | |
största spets-⌀ 60° A | 9 mm | |
bräckskruv | Nej | |
Produktslag | Ändmedbringare |
Artikelnummer | 327401 4 | |
EAN/GTIN | 4062406764593 | |
Tillverkarens nummer | 327401 4 |