Fasta HM-centrerspetsar 60° med avdragsgänga, Största ⌀/morsekona: 40/4

Art-nr.: 323210 40/4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Största ⌀/morsekona Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Morsekona 4
huvudets längd L 72,5 mm
Utvändig-⌀ D 40 mm
⌀ d 25 mm
maximalt radiellt kast 0,001 mm
gängaM M36×1,5
Produktslag centreringsspets

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 323210 40/4
EAN/GTIN 4045197882646
Tillverkarens nummer 323210 40/4

Benämning

Utförande:

  • Högprecisions HM-spets. Formanpassad HM-konstruktion för optimal stabilitet och brottsäkerhet, och det krävs därför inga extra skyddsanordningar.
  • Spetsvinkel 60°.
  • Hög ytjämnhet på skaftet för optimal passform.
  • Hela verktyget är härdat och slipat.
  • Med hårdmetallspetsar för tillämpningar med högt slitage.

Beskrivning:

Centreringsspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.
Centreringsspetsen sätts fast med en morsekon. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspänningen förs centreringsspetsen in.

Användningsdata:

För slipande bearbetning av högprecisionskomponenter.

Specialtillbehör:

Avdragarmutter nr 323230.

Anmärkning:

Avdragarmutter beställs separat! Geometriska mått tillverkade enligt DIN 806 E.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen