Fasta HM-centrerspetsar 60° 32/4

Art-nr: 323200 32/4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
37 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Största ⌀/morsekona Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Morsekona 4
    huvudets längd L 57,5 mm
    Utvändig-⌀ D 31,6 mm
    maximalt radiellt kast 0,001 mm
    Produktslag centreringsspets

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 323200 32/4
    EAN/GTIN 4045197882448
    Tillverkarens nummer 323200 32/4

    Benämning

    Utförande:

    • Högprecisions HM-spets. Formanpassad HM-konstruktion för optimal stabilitet och brottsäkerhet, och det krävs därför inga extra skyddsanordningar.
    • Spetsvinkel 60°.
    • Hög ytjämnhet på skaftet för optimal passform.
    • Hela verktyget är härdat och slipat.
    • Med hårdmetallspetsar för tillämpningar med högt slitage.

    Beskrivning:

    Centreringsspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.
    Centreringsspetsen sätts fast med en morsekon. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspänningen förs centreringsspetsen in.

    Användningsdata:

    För slipande bearbetning av högprecisionskomponenter.

    Specialtillbehör:

    Avdragarmutter nr 323230.

    Anmärkning:

    Avdragarmutter beställs separat! Geometriska mått tillverkade enligt DIN 806 E.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen