{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Morsekona | 3 | |
minsta ⌀ | 30 mm | |
huvudets längd L | 100 mm | |
maximalt radiellt kast | 0,005 mm | |
maximalt varvtal: | 3 000 min-1 | |
för arbetsstycksvikt på D | 500 kg | |
för arbetsstycksvikt på D1 | 250 kg | |
Konvinkel a. | 75 grad | |
Produktslag | centreringsspets |
Artikelnummer | 323000 100/3 | |
EAN/GTIN | 4045197774743 | |
Tillverkarens nummer | 323000 100/3 |